BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWC732-600E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RFWC732-600E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RFWC732-600E-B5-G
BDI部件号
172404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RFWC732-600E-B5-G/p/172404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711531242
重量 / Kilogram
41.322
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
600:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
2.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.9
传动
Worm
制造商系列
700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.36HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
4025In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWC732-600-B5-G
制造商内部编号
53124
重量/磅
119
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
14.73 英寸 | 374.142 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
总高
14.29 英寸 | 362.966 毫米
输入轴长度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
总宽
12.12 英寸 | 307.848 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米