BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWC738-1200E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RFWC738-1200E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RFWC738-1200E-B5-G
BDI部件号
172415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RFWC738-1200E-B5-G/p/172415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711531358
重量 / Kilogram
52.208
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1200:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Coupling
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
1.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1.5
传动
Worm
制造商系列
700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.31HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
5700In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
RFWC738-1200-B5-G
制造商内部编号
53135
重量/磅
160
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
16.08 英寸 | 408.432 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
7.63 英寸 | 193.802 毫米
总宽
13.12 英寸 | 333.248 毫米
底座到输出轴中心
3.88 英寸 | 98.552 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输入轴长度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
输出轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
16.91 英寸 | 429.514 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米