https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg S102AF0230MR142/050W
21458510 直角轴 

STOBER DRIVES STOBER DRIVES

S102AF0230MR142/050W

描述

STOBER DRIVES S102AF0230MR142/050W

Speed Reducer; Right Angle; 23:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series

制造商部件号

S102AF0230MR142/050W

BDI部件号
21458510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STOBER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
23:1
安装架
56C
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.19HP
名义最大输出RPM
75
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
75
传动
Helical-Worm
制造商系列
S
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
747Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.19HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
837In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
重量/磅
9
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 23:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
总宽
5.43 英寸 | 137.922 毫米
总高
7.09 英寸 | 180.086 毫米
输入轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新