STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
S102AF0350MR140/050W EL1
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
描述
STOBER DRIVES S102AF0350MR140/050W EL1
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
制造商部件号
S102AF0350MR140/050W EL1
BDI部件号
21458511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/S102AF0350MR140-050W-EL1/p/21458511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
35:1
安装架
56C
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.92HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
50
传动
Helical-Worm
制造商系列
S
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
826Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.92HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
960In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
重量/磅
9
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 56C; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Worm; S Series
中心距
0.55 英寸 | 13.97 毫米
总宽
5.43 英寸 | 137.922 毫米
输入轴长度
4.72 英寸 | 119.888 毫米
底座到输入轴中心
3.94 英寸 | 100.076 毫米
底座到输出轴中心
3.39 英寸 | 86.106 毫米
全长
9.34 英寸 | 237.236 毫米
总高
7.09 英寸 | 180.086 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
0.55 英寸 | 13.97 毫米