S832BR-160K-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-RA-S-HS-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaFpDODVNekUxTURrM05ERXhOakUwTG1wd1p3fDc3NmIzYWJhOTQ5Zjg5YzIzMWM0ZjRhYjI4NTc5MTk3N2EyYTQzZGZjNjhmNDgxM2NiZTIzNGYwMTYyMTcwMzk
180972 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

S832BR-160K-M1

描述

BOSTON GEAR S832BR-160K-M1

Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

S832BR-160K-M1

BDI部件号
180972

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107031804
重量 / Kilogram
10.932
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
160:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
10.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
10
传动
Helical-Worm
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
430Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.37HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1364In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
S832-BR-160K
制造商内部编号
F01200
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0.21 英寸 | 5.334 毫米
全长
10.79 英寸 | 274.066 毫米
总高
5.81 英寸 | 147.574 毫米
底座到输出轴中心
2.8 英寸 | 71.12 毫米
中心距
0.21 英寸 | 5.334 毫米
总宽
5.515 英寸 | 140.081 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
2.59 英寸 | 65.786 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新