S843BR-280K-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-RA-S-HS-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnd05TODVNekUxTURrM05qQTRNakl5TG1wd1p3fDhjMDkzNGU0NThjN2IyMDRmNjUwYzkyZjZlODBmZDZhZjgwNjcyMTE3YjU4NWMyOGMxNWQ5OWE0NWI3MzlhMzI
181046 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

S843BR-280K-M1

描述

BOSTON GEAR S843BR-280K-M1

Speed Reducer; Right Angle; 280:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

S843BR-280K-M1

BDI部件号
181046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107032542
重量 / Kilogram
18.189
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
280:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
6.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
6.2
传动
Helical-Worm
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.23HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1590In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
S843BR-280K
制造商内部编号
F01274
重量/磅
40
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 280:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
5.685 英寸 | 144.399 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输出轴中心
3.39 英寸 | 86.106 毫米
输入轴长度
1.57 英寸 | 39.878 毫米
底座到输入轴中心
4.28 英寸 | 108.712 毫米
全长
13.74 英寸 | 348.996 毫米
中心距
0.89 英寸 | 22.606 毫米
总高
7.305 英寸 | 185.547 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
0.89 英寸 | 22.606 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新