SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-SA47-DRS71-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobFppOHhNRFF3TURrMU1qYzNPRGM0TWk5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZVMEUwTjE5RVVsTTNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0ZDhjODlmYjJjZDg2NjE0M2FlODZhYzJmZjVkMmM4NmZlOTE2NWM3NTlkNzA5ZWJjOWIwNGE4MmNiZDgxNQ
21596318 直角轴 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001

描述

SEW EURODRIVE SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001

Gear Motor; Right Angle; 158:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA47 Series; 8MM Input Shaft Diameter

制造商部件号

SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001

BDI部件号
21596318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SEW EURODRIVE
最低订购量
重量 / Kilogram
17
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
158:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
10
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical-Worm
制造商系列
SA47
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
5110N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
210Nm
风扇冷却
No
其它特点
Condensation Drain Hole
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
重量/磅
37.47858
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 158:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA47 Series; 8MM Input Shaft Diameter
名义中心距
0.315 英寸 | 8 毫米
输入轴长度
0.472 英寸 | 12 毫米
底座到输入轴中心
3.937 英寸 | 100 毫米
总宽
7.815 英寸 | 198.5 毫米
总高
7.087 英寸 | 180 毫米
中心距
0.315 英寸 | 8 毫米
输入轴直径
0.315 英寸 | 8 毫米
全长
17.362 英寸 | 441 毫米
底座到输出轴中心
3.622 英寸 | 92 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新