SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSEWGRMTRX-21489781-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnME15OHhNRFF3TVRBd01qQXlPVEE0Tmk5SlRrUlRSVmRIVWsxVVVsaGZNakUwT0RrM09ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjY3NTRiNWU4OWE1Y2I1OWIzNTY3MzE4NGFkNDMzNDBiZTQzNWE4NjExYWU1OTI0YWVkYjg5MjZmOGJlZWQ0Mw
21489781 直角轴 

SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE

SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305

描述

SEW EURODRIVE SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305

Gear Motor; Right Angle; 94:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA57 Series

制造商部件号

SA57DT71D4/TH 01.3123468501.000305

BDI部件号
21489781

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SEW EURODRIVE
最低订购量
重量 / Kilogram
47.63
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
94:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
15
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
15
传动
Helical-Worm
制造商系列
SA57
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
8000N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
156Nm
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
0.3KW
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
重量/磅
41.88783
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 94:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SA57 Series
中心距
0.787 英寸 | 20 毫米
名义中心距
0.787 英寸 | 20 毫米
总宽
6.142 英寸 | 156 毫米
总高
7.441 英寸 | 189 毫米
底座到输出轴中心
3.622 英寸 | 92 毫米
底座到输入轴中心
4.409 英寸 | 112 毫米
出力孔
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
17.953 英寸 | 456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新