SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
SAF37 DRS71S4/MM03 87.7529703801
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
描述
SEW EURODRIVE SAF37 DRS71S4/MM03 87.7529703801
Gear Motor; Right Angle; 39:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SAF37 Series; 20MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
SAF37 DRS71S4/MM03 87.7529703801
BDI部件号
21578118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SAF37-DRS71S4-MM03-87-7529703801/p/21578118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
39:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
105
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical-Worm
制造商系列
SAF37
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
2430N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
30Nm
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
重量/磅
33.06934
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 39:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; SAF37 Series; 20MM Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
3.228 英寸 | 82 毫米
全长
16.26 英寸 | 413 毫米
输入轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
总宽
5.413 英寸 | 137.5 毫米
总高
10.02 英寸 | 254.5 毫米
输入轴长度
4.094 英寸 | 104 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
底座到输入轴中心
3.228 英寸 | 82 毫米