BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF721-15-B7-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SF721-15-B7-J
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 140TC/180C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Base Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SF721-15-B7-J
BDI部件号
24754104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SF721-15-B7-J/p/24754104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711295601
重量 / Kilogram
11.839
Product Group - BDI
M02182
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
140TC/180C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Base Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.7
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.72HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
841In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Output Projection Same Side As Input
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
31.1
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 140TC/180C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Base Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
8.06 英寸 | 204.724 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
总高
7.65 英寸 | 194.31 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米