SF721-20-B7-G https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-SF721-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoa01DOHhNREF5T0RVMU1EWTRORGN3TWk5SlRrUkNMVWRUVUVSU1JVUmZVMFkzTWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjk0ZGM2NDBlZGRhYmFhMTcyODQ5YTgyODdhMTkxNzM3ZWViNTdiMzljZGQ2OWEzOTQzY2I5Y2UyZDVkYWQx
24648161 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SF721-20-B7-G

描述

BOSTON GEAR SF721-20-B7-G

Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 140TC/180C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Base Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SF721-20-B7-G

BDI部件号
24648161

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711295632
重量 / Kilogram
11.839
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
140TC/180C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Base Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.4HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
892In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
31.1
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 140TC/180C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Base Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
总高
7.65 英寸 | 194.31 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
出力孔
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
8.06 英寸 | 204.724 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新