SF853BR-360K-B5-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-RA-QL-HS-FT-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJoaE55ODVNekUxTURrM05UYzFORFUwTG1wd1p3fDBlYzg1MjBhNjJmZTQ3YzcwNTRkMTRiYjZlZTU5NTMzM2MxMjNlN2M0OWIwNWM5OTg0NDFhODY1NDJkMTA3Zjc
181309 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SF853BR-360K-B5-M1

描述

BOSTON GEAR SF853BR-360K-B5-M1

Speed Reducer; Right Angle; 350:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SF853BR-360K-B5-M1

BDI部件号
181309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107035543
重量 / Kilogram
19.55
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
350:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.9
传动
Helical-Worm
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.63HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
3857In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
SF853BR-360K-B5
制造商内部编号
F01574
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 350:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输入轴中心
4.67 英寸 | 118.618 毫米
出力孔
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
0.89 英寸 | 22.606 毫米
全长
13.17 英寸 | 334.518 毫米
总高
8.61 英寸 | 218.694 毫米
底座到输出轴中心
3.78 英寸 | 96.012 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
0.89 英寸 | 22.606 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新