BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF862BR-112K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SF862BR-112K-B5-M1
Speed Reducer; Right Angle; 110:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SF862BR-112K-B5-M1
BDI部件号
181317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SF862BR-112K-B5-M1/p/181317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107035628
重量 / Kilogram
34.972
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
110:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
15.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
15
传动
Helical-Worm
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.97HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
6594In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
SF862BR-112K-B5
制造商内部编号
F01582
重量/磅
70
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 110:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
9.43 英寸 | 239.522 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
底座到输入轴中心
4.05 英寸 | 102.87 毫米
底座到输出轴中心
4.72 英寸 | 119.888 毫米
中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
6.71 英寸 | 170.434 毫米
全长
12.29 英寸 | 312.166 毫米