SF862BR-36K-B7-M1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-RA-QL-HS-FT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoa01TODVNekUxTURrME56STBOak00TG1wd1p3fGM1OGY3N2Y3ZDA0NzhkNGE4NTU3MjZhYzNjM2Y0NWM4M2VkNWU0N2VhY2IwZDg1MDFmMmI0OGFmNTQxMWZkZjY
181341 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SF862BR-36K-B7-M1

描述

BOSTON GEAR SF862BR-36K-B7-M1

Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SF862BR-36K-B7-M1

BDI部件号
181341

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0884107035871
重量 / Kilogram
34.972
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
35:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
48
传动
Helical-Worm
制造商系列
800
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.65HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
5768In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
SF862BR-36K-B7
制造商内部编号
F01607
重量/磅
70
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
总宽
6.71 英寸 | 170.434 毫米
底座到输入轴中心
4.05 英寸 | 102.87 毫米
底座到输出轴中心
4.72 英寸 | 119.888 毫米
中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
全长
12.29 英寸 | 312.166 毫米
总高
9.43 英寸 | 239.522 毫米
名义中心距
0.67 英寸 | 17.018 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新