SSGF1018BG https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECSPDRED-900SS-RA-QL-L-DM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU9DODVNekUxTURrME1ETTJOVEV3TG1wd1p3fDA4OWEyMTZiMTUwN2Y0ZTdjZDJhZDg2ZmRiYzI4ODBmNzdiYjNjMzFkMzNjZTQxYzI5YWVlY2UxYTM2Y2NiMzk
130549 直角轴 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SSGF1018BG

描述

BALDOR-RELIANCE SSGF1018BG

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SSGF1018BG

BDI部件号
130549

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568534090
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
900SS
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.5HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
428In-Lbs
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
SSGF1018BG
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.85 英寸 | 199.39 毫米
总宽
7.62 英寸 | 193.548 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
输出轴长度
2.06 英寸 | 52.324 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
7.12 英寸 | 180.848 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新