HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35EK 43.53 56C KLS
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSHERA35EK 43.53 56C KLS
Speed Reducer; Right Angle; 44:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSHERA35EK 43.53 56C KLS
BDI部件号
23688053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSHERA35EK-43-53-56C-KLS/p/23688053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961038432
重量 / Kilogram
21.319
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
44:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
40.2
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
40
传动
Helical-Hypoid
制造商系列
HERA35
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.78HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | 90 Percentage Efficiency
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Hypoid
制造商货号
0250-61106
重量/磅
47
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 44:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Flange Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
总宽
11.22 英寸 | 285 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
全长
8.69 英寸 | 220.726 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
总高
7.876 英寸 | 200.05 毫米