HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35ES 19.93 56C .750
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSHERA35ES 19.93 56C .750
Speed Reducer; Right Angle; 19.93:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSHERA35ES 19.93 56C .750
BDI部件号
21437449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSHERA35ES-19-93-56C-750/p/21437449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798939759
重量 / Kilogram
15.88
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
19.93:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.75HP
名义最大输出RPM
88
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
88
传动
Worm
制造商系列
HERA35
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.75HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 19.93:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
总宽
6.62 英寸 | 168.148 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
总高
7.881 英寸 | 200.177 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
全长
8.7 英寸 | 220.98 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米