SSHERA35ES 58.33 56C 1.438 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-0250-56417-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWmk4eE1EYzJOems1TWpZNE5EVTNOQzlKVGtSSVZVSlRVRVJTUlVSZk1ESTFNRjgxTmpReE4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNTYwZGQ1N2VjYjNmNDMzNGIzYTVkNWNlNjQxZDVjNmM5MmU1MzI4NTI2OGNmMjY0N2M0ZGJhNDhlYmNkMDdi
21437455 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

SSHERA35ES 58.33 56C 1.438

描述

HUB CITY SSHERA35ES 58.33 56C 1.438

Speed Reducer; Right Angle; 58:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SSHERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SSHERA35ES 58.33 56C 1.438

BDI部件号
21437455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798940274
重量 / Kilogram
15.88
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
58:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
30
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
10.3
传动
Worm
制造商系列
SSHERA35
安装位置
Floor | Wall | Ceiling
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.58HP
壳体材料及工艺
316 Stainless Steel
输出轴扭矩
1100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
High-Efficiency | Sleeve Type Hollow Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
94027
重量/磅
35
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 58:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SSHERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输出轴中心
2.062 英寸 | 52.375 毫米
全长
8.69 英寸 | 220.726 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输入轴中心
4.571 英寸 | 116.103 毫米
总高
7.881 英寸 | 200.177 毫米
中心距
2.509 英寸 | 63.729 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新