https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg SSHERA45AS 19.50 (26) 1.438
23686818 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

SSHERA45AS 19.50 (26) 1.438

描述

HUB CITY SSHERA45AS 19.50 (26) 1.438

Speed Reducer; Right Angle; 19.50:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

SSHERA45AS 19.50 (26) 1.438

BDI部件号
23686818

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662798947389
重量 / Kilogram
21.772
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
19.50:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
89.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
90
传动
Helical-Bevel
制造商系列
HERA45
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1800Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.11HP
壳体材料及工艺
Machine Polished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
2600In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Over-Sized Bearings | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
0250-57572
重量/磅
48
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 19.50:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
全长
11.19 英寸 | 284.226 毫米
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
底座到输入轴中心
5.763 英寸 | 146.38 毫米
输入轴长度
2.81 英寸 | 71.374 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米
总高
6.938 英寸 | 176.225 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新