HUB CITY
HUB CITY
SSHERA45ES 19.50 56C 1.500
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSHERA45ES 19.50 56C 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 19.50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSHERA45ES 19.50 56C 1.500
BDI部件号
23686050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSHERA45ES-19-50-56C-1-500/p/23686050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798944098
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02282
品名
HERA
减速机类型
Right Angle
名义减速比
19.50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
89.7
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
90
传动
Helical-Bevel
制造商系列
HERA45
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1800Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.11HP
壳体材料及工艺
Machine Polished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
2600In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Bevel
制造商货号
0250-57244
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 19.50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米
全长
9.51 英寸 | 241.554 毫米
总宽
6.61 英寸 | 167.894 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
5.763 英寸 | 146.38 毫米
中心距
3.263 英寸 | 82.88 毫米
总高
9.068 英寸 | 230.327 毫米