BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
VF 49 A 28 P71 B5 B3
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI VF 49 A 28 P71 B5 B3
Worm Speed Reducer; Right Angle; 49 Frame Size; 28:1 Ratio; Hollow Shaft
制造商部件号
VF 49 A 28 P71 B5 B3
BDI部件号
25122272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VF-49-A-28-P71-B5-B3/p/25122272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
产品明细
Worm Speed Reducer
产品规格
Right Angle; 49 Frame Size; 28:1 Ratio; Hollow Shaft
详细描述
Worm Speed Reducer; Right Angle; 49 Frame Size; 28:1 Ratio; Hollow Shaft