https://www.bdiexpress.com/medias/INDBFGSPDRED-VF-F1-N42C-B3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneU5pODVPREV5TkRFek9EUXhORE00TDBsT1JFSkdSMU5RUkZKRlJGOVdSbDlHTVY5T05ESkRYMEl6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0N2E0ODU3MmUzNTQ1NzQzZWEwZGE1YjhiNjY2YjEyOTE4NjgyZTE1OWFlZGMwOTYyY2FkMmY1ZTBhNzkyZDZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBFGSPDRED-VF-F1-N42C-B3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneU5pODVPREV5TkRFek9EUXhORE00TDBsT1JFSkdSMU5RUkZKRlJGOVdSbDlHTVY5T05ESkRYMEl6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0N2E0ODU3MmUzNTQ1NzQzZWEwZGE1YjhiNjY2YjEyOTE4NjgyZTE1OWFlZGMwOTYyY2FkMmY1ZTBhNzkyZDZj
BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
VF30-F1-40-N42C-B3
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI VF30-F1-40-N42C-B3
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 30; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; VF Series; 9MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
VF30-F1-40-N42C-B3
BDI部件号
21436401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VF30-F1-40-N42C-B3/p/21436401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
30
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16KW
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
VF
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
1090N
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.16kW
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
14Nm
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
2.42508
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 30; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; VF Series; 9MM Input Shaft Diameter
全长
3.858 英寸 | 98 毫米
输入轴直径
0.354 英寸 | 9 毫米
输出轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米