BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VTR006-016-0 STANDARD COMPONENTS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VTR006-016-0 STANDARD COMPONENTS
Speed Reducer; Right Angle; 16:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
制造商部件号
VTR006-016-0 STANDARD COMPONENTS
BDI部件号
847650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VTR006-016-0-STANDARD-COMPONENTS/p/847650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711161319
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
16:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
109.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
VTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
6.61386
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 16:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
总高
4.311 英寸 | 109.5 毫米
螺栓孔直径
0.22 英寸 | 5.6 毫米
总宽
2.402 英寸 | 61 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴长度
1.142 英寸 | 29 毫米
全长
5.63 英寸 | 143 毫米