BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+COLLAR
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+COLLAR
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 110; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; W Series; 24MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
W 110 UFC 80 GR90 B14 B3+COLLAR
BDI部件号
15069085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/W-110-UFC-80-GR90-B14-B3+COLLAR/p/15069085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
110
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2.2KW
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
W
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
8000N
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.2kW
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
420Nm
风扇冷却
No
其它特点
With Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 110; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; W Series; 24MM Input Shaft Diameter
总高
11.614 英寸 | 295 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米
总宽
11.142 英寸 | 283 毫米