GROVE GEAR
GROVE GEAR
W5180075.00
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR W5180075.00
Speed Reducer; Right Angle; 28:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
W5180075.00
BDI部件号
20186902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/W5180075-00/p/20186902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310101650
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02282
品名
BRAVO
减速机类型
Right Angle
名义减速比
28:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
63
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
63
传动
Worm
制造商系列
HMQ
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
292Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.631HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
410In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
7
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 28:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
中心距
1.77 英寸 | 44.958 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
总高
6.95 英寸 | 176.53 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
5.49 英寸 | 139.446 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
1.93 英寸 | 49.022 毫米