W5200083.00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESSPDRED-W5200079-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJneFppODVPREV5TkRFNE5UWXdNRE13TDBsT1JFeEZVMU5RUkZKRlJGOVhOVEl3TURBM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZWIxMDQwNzhiYjZlMGI0ODdkZWNjNjJiZGFlZjFjYzEyZTQ3NjNmNGViZTlmMTI4NjMzNjNhODA0MDMwNTQ4
20186912 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

W5200083.00

描述

GROVE GEAR W5200083.00

Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

W5200083.00

BDI部件号
20186912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0690310101544
重量 / Kilogram
3.175
Product Group - BDI
M02282
品名
BRAVO
减速机类型
Right Angle
名义减速比
36:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
49
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
49
传动
Worm
制造商系列
HMQ
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
427Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.684HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
607In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 36:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
全长
6.07 英寸 | 154.178 毫米
底座到输入轴中心
4.12 英寸 | 104.648 毫米
总高
7.37 英寸 | 187.198 毫米
底座到输出轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新