BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WC721-600-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR WC721-600-G
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
WC721-600-G
BDI部件号
171801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/WC721-600-G/p/171801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711524527
重量 / Kilogram
15.921
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
600:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Right Hand
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.125HP
名义最大输出RPM
2.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.9
传动
Worm
制造商系列
700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.13HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
1025In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
WC721-600-G
制造商内部编号
52452
重量/磅
37
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
总宽
7.63 英寸 | 193.802 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴长度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
全长
9.69 英寸 | 246.126 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴长度
2.09 英寸 | 53.086 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总高
8.25 英寸 | 209.55 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米