X80280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPEGRUNIT-CG21A-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFlTOHhNREUwTWpBMU1UQTNOREEzT0M5SlRrUk5VRVZIVWxWT1NWUmZRMGN5TVVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w5N2JmZmE4YzljODM2NTkxMmJhM2U5ZDM1Y2Q2YjVmMGM5YmRhYmNjYTViZDYzOGEzNmM1MzY2YjJhNmNiMDc4
289453 直角轴 

MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS

X80280

描述

MASTER POWER TRANS X80280

Gear Unit; Right Angle; 18:1 Ratio; FC145; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series

制造商部件号

X80280

BDI部件号
289453

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
EAN条码
0887726138824
重量 / Kilogram
55.338
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
18:1
安装架
FC145
输入类型
Motor
输出方式
Left Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
97.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
97
传动
Worm
制造商系列
WG21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1308Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
818In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Integrally Cast Foot
千瓦KW(如含电机)
1.5HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
FC145
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商内部编号
6X80280
重量/磅
115
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 18:1 Ratio; FC145; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
全长
17.79 英寸 | 451.866 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
9.31 英寸 | 236.474 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新