https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 62M009PL423EN
25099503 减速器和减速机 

DORNER MFG. CORP. DORNER MFG. CORP.

62M009PL423EN

描述

DORNER MFG. CORP. 62M009PL423EN

Gear Motor; 9:1 Ratio; 0.03HP Power; 230VAC at 10-60HZ Voltage; 3 Phase; 167RPM Speed; 10.6IN-LB Torque

制造商部件号

62M009PL423EN

BDI部件号
25099503

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
DORNER MFG. CORP.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Gear Motor
产品明细
Gear Motor
产品规格
9:1 Ratio; 0.03HP Power; 230VAC at 10-60HZ Voltage; 3 Phase; 167RPM Speed; 10.6IN-LB Torque
详细描述
Gear Motor; 9:1 Ratio; 0.03HP Power; 230VAC at 10-60HZ Voltage; 3 Phase; 167RPM Speed; 10.6IN-LB Torque