YASKAWA ELECTRIC
YASKAWA ELECTRIC
SGM-08A314M 750W, 200VAC, 4.4 A
YASKAWA ELECTRIC YASKAWA ELECTRIC
描述
YASKAWA ELECTRIC SGM-08A314M 750W, 200VAC, 4.4 A
制造商部件号
SGM-08A314M 750W, 200VAC, 4.4 A
BDI部件号
20088840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/SGM-08A314M-750W,-200VAC,-4-4-A/p/20088840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5
Product Group - BDI
M02284
