https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VF44F120P71B14B3BN71B4230/400-50 PACKAG
27368043 减速器和减速机 

CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC

VF44F120P71B14B3BN71B4230/400-50 PACKAG

描述

国产 VF44F120P71B14B3BN71B4230/400-50安装调试 ; 自动化产品/安装调试包

Gear Motor; Worm Gear; 120:1 Ratio; 40NM Output Rated Torque; 1870N Output OHL; Low noise; 18MM Output Shaft; High Reliability; 230/400V IE1 3 Phase Motor

制造商部件号

国产 VF44F120P71B14B3BN71B4230/400-50安装调试

BDI部件号
27368043

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CHINA DOMESTIC MANUFACTURER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S04200
名称
Gear Motor
产品明细
Gear Motor
产品规格
Worm Gear; 120:1 Ratio; 40NM Output Rated Torque; 1870N Output OHL; Low noise; 18MM Output Shaft; High Reliability; 230/400V IE1 3 Phase Motor
详细描述
Gear Motor; Worm Gear; 120:1 Ratio; 40NM Output Rated Torque; 1870N Output OHL; Low noise; 18MM Output Shaft; High Reliability; 230/400V IE1 3 Phase Motor