BIKON
BIKON
1012-065-095
BIKON BIKON
描述
BIKON 1012-065-095
Keyless Screw Locking Assembly; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 64MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; 1012 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
1012-065-095
BDI部件号
1485999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/1012-065-095/p/1485999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
1012
带帽螺钉
M8
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
3.65967
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 64MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; 1012 Series; M8 Cap Screw
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
长度
2.52 英寸 | 64 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米