FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202380
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6202380
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
制造商部件号
6202380
BDI部件号
17282689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202380/p/17282689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345002967
重量 / Kilogram
0.855
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 2.375 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 1-7/16" ZN
制造商内部编号
6202380
重量/磅
1.8
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 2-3/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米