FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202510UP
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6202510UP
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-13/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-9/16" Length; Steel; GT Series
制造商部件号
6202510UP
BDI部件号
19305494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202510UP/p/19305494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345121255
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 2.875 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 1-13/16" Steel
制造商内部编号
6202510UP
重量/磅
3.5
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-13/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 3-9/16" Length; Steel; GT Series
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
3.563 英寸 | 90.5 毫米