FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202582
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6202582
Keyless Wrench Locking Assembly; 2-5/8" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 4-1/16" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
制造商部件号
6202582
BDI部件号
17282703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202582/p/17282703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345002172
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 3.625 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 2-5/8" ZN
制造商内部编号
6202582
重量/磅
5.1
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 2-5/8" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 4-1/16" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
4.063 英寸 | 103.2 毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米