6202670 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-MINI-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcxWWk4eE1EYzJOalkwT0RBeE5qa3lOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRVbE9TVjlMVjFKT1EwaGZXbE5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU4YzU1YWNlZGJkZDE2ZmY0MTlhZDIyNDNhODFhZDYyYzIxOGI3NWMyMWJiYzYxNTczY2ViYzVjMDBhNmE4NTM
17282710 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

6202670

描述

FENNER DRIVES 6202670

Keyless Wrench Locking Assembly; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 22.2MM Length; Zinc Coated Steel; Mini Series

制造商部件号

6202670

BDI部件号
17282710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345002622
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
Mini
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | 16 MM Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque Mini 7mm ZN
制造商内部编号
6202670
重量/磅
0.11
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 7MM Bore; 19MM Outside Diameter; 22.2MM Length; Zinc Coated Steel; Mini Series
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
长度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新