FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202770
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6202770
Keyless Wrench Locking Assembly; 17MM Bore; 38MM Outside Diameter; 38.1MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Zinc Coated Steel; Trantorque Mini Series
制造商部件号
6202770
BDI部件号
21548487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6202770/p/21548487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345004510
重量 / Kilogram
0.137
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
Trantorque Mini
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.13228
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 17MM Bore; 38MM Outside Diameter; 38.1MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Zinc Coated Steel; Trantorque Mini Series
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米