6202803 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTVM4eE1EYzJOakk0TXpVek9EUTJNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjYzU1M2RlNmFmM2EwY2JmMjQ3NjE4NGY2Y2ViOWYwNjE5NWVkNjlhOWE5YjJhODY1NTcxZTg1M2IwM2E2ZGQ
17282721 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

6202803

描述

FENNER DRIVES 6202803

Keyless Wrench Locking Assembly; 16MM Bore; 38MM Outside Diameter; 38.1MM Length; Zinc Coated Steel; GT Series

制造商部件号

6202803

BDI部件号
17282721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345001809
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 1.5 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 16mm ZN
制造商内部编号
6202803
重量/磅
0.441
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 16MM Bore; 38MM Outside Diameter; 38.1MM Length; Zinc Coated Steel; GT Series
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新