6202865UP https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhsTkM4eE1EYzJPREExTWpReU1EWXpPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mjg5MDAwZmQ1NzcxMDlhOTVkMzdhZDllMDBjODcxZjQzZjI5ZDE5MWViODllYzgyMjYwY2RkNzAzZTcxOGRiMw
19305537 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

6202865UP

描述

FENNER DRIVES 6202865UP

Keyless Wrench Locking Assembly; 40MM Bore; 67MM Outside Diameter; 79.4MM Length; Steel; GT Series

制造商部件号

6202865UP

BDI部件号
19305537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345121415
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
GT
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 2.625 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque GT 40mm Steel
制造商内部编号
6202865UP
重量/磅
2.646
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 40MM Bore; 67MM Outside Diameter; 79.4MM Length; Steel; GT Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
3.126 英寸 | 79.4 毫米
外径
2.638 英寸 | 67 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新