FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6410025
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6410025
Keyless Wrench Locking Assembly; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0-3/4" Length; Steel; Mini Series
制造商部件号
6410025
BDI部件号
19305549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6410025/p/19305549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345064118
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
Mini
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | 0.5 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque Mini 1/4" Steel
制造商内部编号
6410025
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0-3/4" Length; Steel; Mini Series
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
长度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米