FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6410075
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6410075
Keyless Wrench Locking Assembly; 3/4" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1-3/16" Length; Steel; OE Series
制造商部件号
6410075
BDI部件号
19305557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6410075/p/19305557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345025218
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
OE
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 1.125 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque OE 3/4"
制造商内部编号
6410075
重量/磅
0.2
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 3/4" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 1-3/16" Length; Steel; OE Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
长度
1.188 英寸 | 30.175 毫米