6410125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-OE-KWRNCH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNE9DODVNekUxTURZeE9UZzVOREEyTG1wd1p3fDQyZmE1MjU2OTQ5MTVmNDZjOWNmNzNiYjkwMjA3MzE3NTMyNGVmNzgyZDU4ZWYyZTRiNTllNGU5NmFhYjNkOGU
19305565 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

6410125

描述

FENNER DRIVES 6410125 ; 轴承配件/轴用锁紧套

Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Length; Steel; OE Series

制造商部件号

FENNER DRIVES 6410125

BDI部件号
19305565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345025249
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
OE
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 1.625 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque OE 1-1/4"
制造商内部编号
6410125
重量/磅
0.5
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-5/8" Length; Steel; OE Series
长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新