FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6410131
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6410131
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-23/32" Length; Steel; OE Series
制造商部件号
6410131
BDI部件号
19305566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6410131/p/19305566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345064460
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
OE
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 1.75 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque OE 1-5/16"
制造商内部编号
6410131
重量/磅
0.6
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-23/32" Length; Steel; OE Series
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
长度
1.719 英寸 | 43.663 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米