6940112UP https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEASYXXX-S-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoaVpTODVPRE0wTkRrMU5EUXlPVGMwTDBsT1JFWkZSVUZUV1ZoWVdGOVRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjMWQ0MTY4ODFkNzRmYTUyMzBiZDQ5YjAwNmFjNDhiOWEyNjk4YTkxZDdjNzhhNWJhZGJkYmFhYjVjNTZjMWQ
21490330 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

6940112UP

描述

FENNER DRIVES 6940112UP

Keyless Wrench Locking Assembly; 1/2" Bore; 7/8" Outside Diameter; 3/4" Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque S Series

制造商部件号

6940112UP

BDI部件号
21490330

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
Trantorque S
其它特点
7/8 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1/2" Bore; 7/8" Outside Diameter; 3/4" Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque S Series
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
长度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新