6940240 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-S-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmcwWkM4eE1EYzJOamcyTURJeU1qUTVOQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlUxOUxWMUpPUTBoZldsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmY4ZWY5YTU1MWZjYmRjN2RkY2Q1MGZhYzY0MjJiNmI1NmNhMTNlYmY0MTI5YTBlYTM3NzgwOGI3NTQzOTRkNQ
17282777 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

6940240

描述

FENNER DRIVES 6940240

Keyless Wrench Locking Assembly; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length; Zinc Coated Steel; S Series

制造商部件号

6940240

BDI部件号
17282777

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345004039
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
S
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | Short Unit | 1.75 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque S 1" ZN
制造商内部编号
6940240
重量/磅
0.6
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length; Zinc Coated Steel; S Series
长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新