https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-NT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4Tmk4eE1EYzJPREk0TXpZek1UWTBOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRsUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NjJhOTU2OWYxMWMyZTFlNDIyODhhYzAwZDFmOTgxODRiNWFhNGJlZjc1NjEzNGQ3MTQ4MzI1YTM1NjBlMmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-NT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4Tmk4eE1EYzJPREk0TXpZek1UWTBOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRsUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NjJhOTU2OWYxMWMyZTFlNDIyODhhYzAwZDFmOTgxODRiNWFhNGJlZjc1NjEzNGQ3MTQ4MzI1YTM1NjBlMmY
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6980240X
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6980240X
Keyless Wrench Locking Assembly; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 2-3/16" Length; Zinc Coated Steel; NT Series
制造商部件号
6980240X
BDI部件号
17282782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6980240X/p/17282782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345016933
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
NT
其它特点
Self Centering | 1.5 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque NT 1" ZN
制造商内部编号
6980240X
重量/磅
0.85
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 2-3/16" Length; Zinc Coated Steel; NT Series
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
长度
2.188 英寸 | 55.575 毫米