https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-NT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4Tmk4eE1EYzJPREk0TXpZek1UWTBOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRsUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NjJhOTU2OWYxMWMyZTFlNDIyODhhYzAwZDFmOTgxODRiNWFhNGJlZjc1NjEzNGQ3MTQ4MzI1YTM1NjBlMmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-NT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd4Tmk4eE1EYzJPREk0TXpZek1UWTBOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlRsUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5NjJhOTU2OWYxMWMyZTFlNDIyODhhYzAwZDFmOTgxODRiNWFhNGJlZjc1NjEzNGQ3MTQ4MzI1YTM1NjBlMmY
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6980400X
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 6980400X
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3-7/64" Length; Zinc Coated Steel; NT Series
制造商部件号
6980400X
BDI部件号
17282785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/6980400X/p/17282785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345016988
重量 / Kilogram
0.885
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Zinc Coated Steel
系列
NT
其它特点
Self Centering | 2 Inch Wrench Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque NT 1-1/2" ZN
制造商内部编号
6980400X
重量/磅
1.95
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 3-7/64" Length; Zinc Coated Steel; NT Series
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
长度
3.094 英寸 | 78.588 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米