https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7004-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqWVM4eE1EYzNNRE15T1RreU56Y3hNQzlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF3TkY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWU5MjE4MjU4N2YxZjIzYjc4MzAxNjUwZGViYmQyOWRlNTcyMDI0NTM3YTU1NDZkOTFiMGM1N2M5YWIwY2VjZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7004-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqWVM4eE1EYzNNRE15T1RreU56Y3hNQzlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF3TkY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWU5MjE4MjU4N2YxZjIzYjc4MzAxNjUwZGViYmQyOWRlNTcyMDI0NTM3YTU1NDZkOTFiMGM1N2M5YWIwY2VjZA
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
7004 ECOLOC 65/95
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP 7004 ECOLOC 65/95
Keyless Screw Locking Assembly; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 47MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; RFN 7004 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
7004 ECOLOC 65/95
BDI部件号
20849206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/7004-ECOLOC-%C2%A065-95/p/20849206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 10 |
| BDI- 匈牙利 | 10 |
| BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7004
带帽螺钉
M8
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 47MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; RFN 7004 Series; M8 Cap Screw
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米