https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7005-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd3WVM4eE1EYzNNREUzTXpJNU5qWTNNQzlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF3TlY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTg0NjQ0ZWJlMzFkOWQ1ZDhjMzBhYWM5MWFhNjg4MDUzNGEyMDAyNWEzMzdjZWY3NmU1YWNkNzYxN2IzZGEyZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7005-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd3WVM4eE1EYzNNREUzTXpJNU5qWTNNQzlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF3TlY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTg0NjQ0ZWJlMzFkOWQ1ZDhjMzBhYWM5MWFhNjg4MDUzNGEyMDAyNWEzMzdjZWY3NmU1YWNkNzYxN2IzZGEyZQ
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
7005 55X85
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP 7005 55X85
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 66MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; RFN 7005 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
7005 55X85
BDI部件号
21521739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/7005-55X85/p/21521739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842058104176
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7005
带帽螺钉
M8
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 66MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; RFN 7005 Series; M8 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
长度
2.598 英寸 | 66 毫米