RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
7006 50/80 Ecoloc
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP 7006 50/80 Ecoloc
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 33MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; RFN 7006 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
7006 50/80 Ecoloc
BDI部件号
21727723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/7006-50-80-Ecoloc/p/21727723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842058105241
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7006
带帽螺钉
M8
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 33MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; RFN 7006 Series; M8 Cap Screw
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米